Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 7 G 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 7 G 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 7 G 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P1260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1002143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 1002143, LAPP Features * Flammwidrig * Keine Flammenausbreitung * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * Ölbeständig * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Eisenbahnanwendungen * Öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Bühnenanwendungen * Insbesondere dort, wo Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 441,69*
€ 525,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 441,38*
€ 525,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 441,35*
€ 525,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.