Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe, Anschlussdrähte, 0.23 W, 230 V (AC), klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe, Anschlussdrähte, 0.23 W, 230 V (AC), klar
Glimmlampe, Anschlussdrähte, 0.23 W, 230 V (AC), klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G6582
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00081016SH
EAN/GTIN:
     4099891488918
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Glimmlampen ohne Sockel und ohne Vorwiderstand Typ PG 100-16 SH.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
9 mm
Länge:
16 mm
Leistung:
0.23 W
Nennspannung (AC):
230 V
Produkt-Art:
Glimmlampe
Sockelausführung:
Anschlussdrähte
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, barthelme led soffitte, glimmlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Glimmleuchte, Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,61*
1
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.