Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, S8.5, 5 W, 12 V (DC), klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, S8.5, 5 W, 12 V (DC), klar
Glühlampe, S8.5, 5 W, 12 V (DC), klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SOFFITTENLAMPE K 12V
EAN/GTIN:
     4099891488864
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Soffittenlampen mit Sockel S 8,5. Durchmesser: 15 mm, Länge: 43 mm. Typ: 12 V/415 mA/5,0 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Bauform:
Soffittenlampe
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
15 mm
Länge:
43 mm
Leistung:
5 W
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
415 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
S8.5
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: glühlampe klar, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Soffitte, Soffittenlampe, Soffittenleuchte, Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.