Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, E14, 2 W, 24 V (DC), 2700 K, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, E14, 2 W, 24 V (DC), 2700 K, klar
Glühlampe, E14, 2 W, 24 V (DC), 2700 K, klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E30024080
EAN/GTIN:
     4099891488482
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel E 14.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
13 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
30 mm
Leistung:
2 W
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
80 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
E14
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00317 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 2w 24-30v, glühlampe e14, glühlampe e14 24v, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.