Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, E10, 1.2 W, 12 V (DC), 2700 K, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, E10, 1.2 W, 12 V (DC), 2700 K, klar
Glühlampe, E10, 1.2 W, 12 V (DC), 2700 K, klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E28012100
EAN/GTIN:
     4099891488277
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel E 10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
10.3 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
28 mm
Leistung:
1.2 W
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
100 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00279 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, leuchtmittel e10 warmweiß, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.