Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, E10, 1.2 W, 4 V (DC), 2700 K, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, E10, 1.2 W, 4 V (DC), 2700 K, klar
Glühlampe, E10, 1.2 W, 4 V (DC), 2700 K, klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E28004300
EAN/GTIN:
     4099891488208
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel E 10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
10.3 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
28 mm
Leistung:
1.2 W
Nennspannung (DC):
4 V
Nennstrom:
300 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00279 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, leuchtmittel e10 warmweiß, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.