Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall
Artikel-Nr.:
     4502-32P895
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506097
EAN/GTIN:
     4044773456301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall, (L) 87 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M63
Länge:
87 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennweite:
56 mm
Schutzart (IP):
IP40/IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 96,66*
€ 133,15*
€ 5,46*
ab € 114,98*
€ 137,27*
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 142,53*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,7656*
€ 150,3656*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 162,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.