Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN MSK-M 63x1,5 EDU 55506097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall
Artikel-Nr.:
     3517I-37651628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506097
EAN/GTIN:
     4044773456301
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN MSK-M 63x1,5 EDU 55506097

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 63X1.5 EDU
Schlauchverschraubung
M 63
Passend für Schutzschlauchgröße: 56
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,591
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 94,81*
€ 130,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 115,24*
€ 136,18*
Frei Haus
ab € 119,83*
€ 141,05*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,9156*
€ 149,6556*
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 201,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.