Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 340 x 7 mm, Bündel-Ø 6 bis 90 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 340 x 7 mm, Bündel-Ø 6 bis 90 mm,
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 340 x 7 mm, Bündel-Ø 6 bis 90 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-32P8099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61723400
EAN/GTIN:
     4044773204414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
lappkabel kabelbinder
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723400, LAPP Der 61723400 ist ein hitzebeständiger Kabelbinder, der in Bereichen eingesetzt werden kann, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. elektrische Heizgeräte oder Heizungsanlagen. Features * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Länge:
340 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
90 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Bündeldurchmesser:
6 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
min.Haltekraft:
540 N
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,73*
€ 274,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,00*
€ 275,26*
Frei Haus
ab € 228,11*
€ 277,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 369,47*
€ 444,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,65*
€ 529,1335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,36*
€ 501,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,61*
€ 483,8659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,47*
€ 439,6693
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,73894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.