Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 345 x 6.9 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 345 x 6.9 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 345 x 6.9 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 345 x 6.9 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102
Artikel-Nr.:
     4502-32P8083
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61723354
EAN/GTIN:
     4044776109198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723354, LAPP Der 61723354 ist ein Kabelbinder mit einer einzigartigen Verbindung, die von Röntgengeräten, Metalldetektoren und Sichtprüfgeräten erkannt werden kann. Dieses Produkt ist beständig gegen herkömmliche Lösungsmittel wie Alkohol und Keton, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe wie Öl, Fett, Benzin und schwache Laugen; nicht beständig gegen Säuren und Metallsalze. Features * Es minimiert das Risiko einer Produktkontamination * Geeignet für die pharmazeutische Produktion
Weitere Informationen:
Breite:
6.9 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Länge:
345 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
102 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
min.Haltekraft:
540 N
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,41*
€ 55,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,52*
€ 55,81*
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 56,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,00*
€ 61,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 97,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,69*
€ 116,2511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,11*
€ 114,3709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,79*
€ 109,2301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,03*
€ 108,3257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,40*
€ 104,006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.