| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32P8068 Herst.-Nr.: 61715540 EAN/GTIN: 4044773213065 |
| | |
|
| | |
| Kabelbinder mit Stahlzunge, 61715540, LAPP Dieser Kabelbinder mit Verschlüssen ermöglicht die Installation und Bündelung in einem Schritt, die Stahlnase sorgt für eine sichere und dauerhafte Bindung. Features * Halogenfrei Weitere Informationen: | | Breite: | 4.7 mm | Farbe: | natur | Halogenfrei: | Ja | Länge: | 199 mm | Material: | Polyamid | max. Bündeldurchmesser: | 45 mm | max. Temperatur: | 85 °C | min. Bündeldurchmesser: | 3.5 mm | min. Temperatur: | -40 °C | UV-beständig: | Nein | min.Haltekraft: | 220 N | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,43* | € 371,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,22* | € 371,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,17* | € 375,09* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,07* | € 683,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,56707* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|