| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32P8055 Herst.-Nr.: 61723150 EAN/GTIN: 4044773205039 |
| | |
|
| | |
| Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723150, LAPP Der 61723150 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extreme Kälte. Die Stahlklinge ist am Binderkopf befestigt und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl. Er wird für die Außeninstallation und Wartung von Kraftwerken verwendet. Features * Das Schloss ist stoß- und vibrationsfest * Halogenfrei * UV-beständig Weitere Informationen: | | Breite: | 4.8 mm | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Ja | Länge: | 290 mm | Material: | Polyamid | max. Bündeldurchmesser: | 78 mm | max. Temperatur: | 85 °C | min. Bündeldurchmesser: | 3.5 mm | min. Temperatur: | -40 °C | UV-beständig: | Ja | min.Haltekraft: | 220 N | Ursprungsland: | HU | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,95* | € 348,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,95* | € 348,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,34* | € 351,65* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 516,69* | € 619,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,51669* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|