Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 290 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 78


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 290 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 78
Kabelbinder mit Stahlzunge, Polyamid, (L x B) 290 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 78
Artikel-Nr.:
     4502-32P8054
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61716490
EAN/GTIN:
     4044773212242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
lappkabel kabelbinder
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61716490, LAPP Der 61716490 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extreme Kälte. Die Stahlklinge ist am Binderkopf befestigt und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl. Er wird für die Außeninstallation und Wartung von Kraftwerken verwendet. Features * Das Schloss ist stoß- und vibrationsfest * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
290 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
78 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
3.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
min.Haltekraft:
220 N
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 173,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,57*
€ 174,46*
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 180,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 310,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,00*
€ 368,90
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.