Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,25 mm², AWG 24, viole


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,25 mm², AWG 24, viole
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,25 mm², AWG 24, viole
Artikel-Nr.:
     4502-32P6190
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170273/100
EAN/GTIN:
     4044774750767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,25 mm², AWG 24, violett, 2170273/100
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Systembus-Kabel
Außendurchmesser:
8.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Bussystem:
CANopen/DeviceNet
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANopen Leitung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2 x 2 x 0.25 schwarz, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Busleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 3,1186*
€ 3,3786*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,13044*
€ 3,58044*
100
Frei Haus
ab € 3,1736*
€ 3,6536*
100
€ 5,95*
ab € 4,14497*
€ 4,71497*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 309,89*
€ 310,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 310,77*
€ 369,82
pro Meter
ab 200 Meter
€ 309,98*
€ 368,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 309,91*
€ 368,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 309,89*
€ 368,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 31.077,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.