Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Datenkabel, 10-adrig, 0,34 mm², schwarz, 1032032/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE Datenkabel, 10-adrig, 0,34 mm², schwarz, 1032032/100
TPE Datenkabel, 10-adrig, 0,34 mm², schwarz, 1032032/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P5774
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032032/100
EAN/GTIN:
     4044777124251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP TPE Datenkabel, 10-adrig, 0,34 mm², schwarz, 1032032/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
TPE
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel10x1, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 1,845*
€ 2,305*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,8479*
€ 2,9279*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.