Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, 65500636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, 65500636
Schlauchhalter, 65500636
Artikel-Nr.:
     4502-32P517
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500636
EAN/GTIN:
     4044777328543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Bei SILVYN®KLICK-RH handelt es sich um einen Schlauchhalter aus Polyamid, mit ihm können Schläuche schnell und einfach montiert und demontiert werden. Zudem ist die einteilige Halterung ausreissicher.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
46.9 mm
Kopfdurchmesser:
34.5 mm
Länge:
48 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Schlauchhalter
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halterung, Schlauchhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,7664*
€ 4,8664*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,76658*
€ 4,86658*
25
Frei Haus
ab € 3,9204*
€ 5,0504*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,66*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.