Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN KLICK-RH 34 GY 65500636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-67651379
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500636
EAN/GTIN:
     4044777328543

SILVYN KLICK-RH 34 GY 65500636

Halterung SILVYN® KLICK-RH 34 GY
Halterung
Nenngröße: 34
Polyamid
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® RILL PA 6 und SILVYN® RILL PA 12
Zur Befestigung und/oder Führung eines parallel-gewellten Schutzschlauches geeignet
Nutzen: Einteilig und somit ohne verlierbare Kleinteile
Einfache Montage mittels M5/M6-Schrauben am Gehäuse bzw durch Einschub in C-Profilschienen
Nutsystem ermöglicht die Montage direkt nebeneinander
Einfacher Verschluss durch Klick-Mechanismus
Ausreißsichere Fixierung von parallel-gewellten Schutzschläuchen durch Positionierungsrippe in der Halterung
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,7764*
€ 4,9064*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,77658*
€ 4,90658*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,8799*
€ 4,9999*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,9304*
€ 5,0504*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0504*
€ 6,00998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6504*
€ 5,53398
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9304*
€ 4,67718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 126,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.