Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, 61811245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 61811245
Abdeckung, 61811245
Artikel-Nr.:
     4502-32P492
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61811245
EAN/GTIN:
     4044773383621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
SILVYN®KLICK-D ist eine Abdeckung für den Schlauchhalter SILVYN®KLICK-S und sichert das herauslösen des Schlauches zusätzlich ab.
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,201*
€ 1,721*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,92*
20
€ 3,90*
ab € 1,361*
€ 1,951*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,4068*
€ 2,0168*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.