Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel, 16-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0038616/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenkabel, 16-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0038616/100
Datenkabel, 16-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0038616/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4440
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038616/100
EAN/GTIN:
     4044774721620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Halogenfrei-Datenkabel, 0038616/100, LAPP KABEL Halogenfreies Datenübertragungskabel, niederfrequent, flexibel. Features * Halogenfrei * Störsignale * Flammwidrig * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
16.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.459 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 15,23*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 17,22*
500
Frei Haus
ab € 23,8349*
€ 24,5049*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 17,22*
€ 20,49
pro Meter
ab 200 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 16,34*
€ 19,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,94*
€ 18,97
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 15,50*
€ 18,45
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.722,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
Zubehör
Cimco
120114
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.