Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 8-adrig, 0,08 mm², grau, 0034233/100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 8-adrig, 0,08 mm², grau, 0034233/100
PVC Datenkabel, 8-adrig, 0,08 mm², grau, 0034233/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4299
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034233/100
EAN/GTIN:
     4044774743370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP PVC Datenkabel, 8-adrig, 0,08 mm², grau, 0034233/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.1 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 495,66*
€ 573,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 497,16*
€ 574,53*
Frei Haus
ab € 959,58*
€ 1.100,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 574,53*
€ 683,6907
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 565,52*
€ 672,9688
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 544,58*
€ 648,0502
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 529,58*
€ 630,2002
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 497,16*
€ 591,6204
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 4,9716* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.