Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 1-adrig, 0,34 mm², schwarz, 0031365/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 1-adrig, 0,34 mm², schwarz, 0031365/100
PVC Datenkabel, 1-adrig, 0,34 mm², schwarz, 0031365/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031365/100
EAN/GTIN:
     4044774738697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0031365/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung mit PE-Aderisolation. Niederfrequentes, kapazitätsarmes geschirmtes PVC-Datenkabel. Features * Flammwidrig * Störsignale * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen * Kann in trockenen oder feuchten Räumen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.4 mm
Farbe:
schwarz
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,34mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,75*
€ 378,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 316,64*
€ 379,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,57*
€ 451,6883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,06*
€ 446,3214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,18*
€ 428,6142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,91*
€ 414,0129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,64*
€ 376,8016
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,1664* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.