Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P418
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801200
EAN/GTIN:
     4044773210262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 61801200 Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG13,5
Länge:
59 mm
Material:
Polyamid/TPE
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 178,89*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,67*
€ 179,46*
Frei Haus
ab € 155,05*
€ 186,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,328*
€ 202,788*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 242,74*
€ 281,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,91*
€ 335,4729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,00*
€ 333,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,78*
€ 322,2282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,88*
€ 314,0172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,74*
€ 288,8606
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.