Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 32-42 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 32-42 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 32-42 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125
Artikel-Nr.:
     4502-32P366
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721265
EAN/GTIN:
     4044776060871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 32-42 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
32-42 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,08*
€ 48,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,92*
€ 48,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,54*
€ 48,79*
Frei Haus
ab € 37,77*
€ 49,12*
€ 5,95*
ab € 40,95424*
€ 53,18424*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,79*
€ 58,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,20*
€ 57,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 7,508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.