Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 26-34 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 26-34 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 26-34 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125
Artikel-Nr.:
     4502-32P365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721264
EAN/GTIN:
     4044776060864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahndeckel
polyamid geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 26-34 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
26-34 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, geflechtschlauch 10 m, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,21*
€ 51,98*
€ 5,46*
ab € 40,11*
€ 52,00*
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 52,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,90*
€ 54,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 42,39*
€ 54,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,70*
€ 65,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,31*
€ 58,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,92*
€ 57,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,05*
€ 55,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,239* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.