Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 14-24 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 14-24 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 14-24 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125
Artikel-Nr.:
     4502-32P361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721262
EAN/GTIN:
     4044776060840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
polyamid geflechtschlauch
geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 14-24 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 125 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
14-24 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,3924*
€ 0,6424*
15
€ 5,46*
ab € 2,49467*
€ 3,71467*
28 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 2,51334*
€ 3,73334*
15
Frei Haus
ab € 2,56467*
€ 3,78467*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 3,432*
€ 5,012*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 5,012*
€ 5,96428
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,092*
€ 4,86948
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,902*
€ 4,64338
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,732*
€ 4,44108
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,652*
€ 4,34588
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 3,432*
€ 4,08408
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 75,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.