Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 35 mm, Außen-Ø 41 mm, Glasfaser, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch, Innen-Ø 35 mm, Außen-Ø 41 mm, Glasfaser, rot
Schutzschlauch, Innen-Ø 35 mm, Außen-Ø 41 mm, Glasfaser, rot
Artikel-Nr.:
     4502-32P313
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713016
EAN/GTIN:
     4044774405742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LAPP 61713016 Schutzschlauch, Innen-Ø 35 mm, Außen-Ø 41 mm, Glasfaser, rot
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
41 mm
Farbe:
rot
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
35 mm
Material:
Glasfaser
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennweite:
35 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, schutzschlauch, kabelkanal rot, Schlauch, Feuerschutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 80,17*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 510,27*
€ 659,52*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 840,60015*
€ 920,7501*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 838,61175*
€ 924,11175*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 841,26015*
€ 929,8101*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 80,17*
€ 95,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.202,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.