Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 18 mm, Glasfaser, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 18 mm, Glasfaser, rot
Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 18 mm, Glasfaser, rot
Artikel-Nr.:
     4502-32P306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713005
EAN/GTIN:
     4044773764048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LAPP 61713005 Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 18 mm, Glasfaser, rot
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18 mm
Farbe:
rot
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
13 mm
Material:
Glasfaser
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennweite:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, schutzschlauch, kabelkanal rot, Schlauch, Feuerschutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 274,68*
€ 291,67*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 239,23005*
€ 320,0001*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 391,9701*
€ 441,36015*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 392,6568*
€ 442,79685*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 396,4701*
€ 445,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 291,67*
€ 347,09
pro Meter
ab 150 Meter
€ 291,65*
€ 347,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 274,68*
€ 326,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 4.375,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.