Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz, 53350147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz, 53350147
Mehrfachdichteinsatz, 53350147
Artikel-Nr.:
     4502-32P2688
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53350147
EAN/GTIN:
     4044773631029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Bei der SKINTOP®DIX handelt es sich um einen Dichteinsatz mit mehreren Bohrungen. Die SKINTOP®-Kabelverschraubung mit dem Mehrfachdichteinsatz ermöglicht es, mehrere Leitungen gleichzeitig durch eine Verschraubung zu führen und spart somit Einbauraum. Material: NBR, Farbe: schwarz, Temperaurbereich: -40 °C bis +100 °C. Bohrungsdurchmesser: 7 mm, Anzahl der Bohrungen: 14, Höhe: 18 mm. Bohrungsdurchmesser: 4 mm, Anzahl der Bohrungen: 16, Höhe: 18 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kopfdurchmesser:
41.8 mm
Material:
NBR
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Mehrfachdichteinsatz
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, kabeldurchführung schwarz, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 3,97*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,96554*
€ 3,97554*
10
€ 5,95*
ab € 2,99086*
€ 4,01086*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,07*
€ 4,11*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53320260
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325360
ab € 0,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325450
ab € 0,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332380
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53340969
ab € 1,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
53350118
ab € 2,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
53316220
ab € 0,45698*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320430
ab € 0,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320353
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325640
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332840
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332940
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332650
ab € 0,90319*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332460
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332560
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.