Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz, 53340860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz, 53340860
Mehrfachdichteinsatz, 53340860
Artikel-Nr.:
     4502-32P2684
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53340860
EAN/GTIN:
     4044773162912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Bei der SKINTOP®DIX handelt es sich um einen Dichteinsatz mit mehreren Bohrungen. Die SKINTOP®-Kabelverschraubung mit dem Mehrfachdichteinsatz ermöglicht es, mehrere Leitungen gleichzeitig durch eine Verschraubung zu führen und spart somit Einbauraum. Material: NBR, Farbe: schwarz, Temperaurbereich: -40 °C bis +100 °C. Bohrungsdurchmesser: 6 mm, Anzahl der Bohrungen: 8, Höhe: 14,5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kopfdurchmesser:
33.8 mm
Material:
NBR
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Mehrfachdichteinsatz
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen lapp kabel, blindstopfen, kabeldurchführung schwarz, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,03*
25
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,49*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,8443*
€ 2,5043*
25
€ 5,95*
ab € 1,85002*
€ 2,52002*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53320260
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325360
ab € 0,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325450
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332380
ab € 0,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
53340969
ab € 1,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
53350118
ab € 2,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
53316220
ab € 0,45698*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320430
ab € 0,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320353
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325640
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332840
ab € 0,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332940
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332650
ab € 0,90319*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332460
ab € 0,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332560
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.