Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M12, 16 mm, Klemmbereich 1 bis 5 mm, IP68, silber, 53113600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M12, 16 mm, Klemmbereich 1 bis 5 mm, IP68, silber, 53113600
Kabelverschraubung, M12, 16 mm, Klemmbereich 1 bis 5 mm, IP68, silber, 53113600
Artikel-Nr.:
     4502-32P2580
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113600
EAN/GTIN:
     4044774398518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
Erhöht kältebeständig, hohe mechanische Belastbarkeit, mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M12
Länge:
26.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
1 mm
min. Temperatur:
-70 °C
Schlüsselweite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016899 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,82305*
€ 2,11305*
100
Frei Haus
ab € 3,2376*
€ 3,6276*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,5218*
€ 3,9418*
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,54*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 698,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.