Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG9, 24/24 mm, Klemmbereich 11 bis 13 mm, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG9, 24/24 mm, Klemmbereich 11 bis 13 mm, IP
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG9, 24/24 mm, Klemmbereich 11 bis 13 mm, IP
Artikel-Nr.:
     4502-32P2213
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010850
EAN/GTIN:
     4044773422535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg16 metall
Kabelverschraubung, 52010850, LAPP SKINDICHT® SRE, PG Kabelverschraubung mit perfekter Abdichtung mit Knickschutz, kabelschonender Zugentlastung & schonender Klemmung des Kabels. NUTZEN * Perfekte Abdichtung mit Knickschutz * kabelschonende Zugentlastung * Schonende Klemmung des Kabels * Hohe Schutzart TECHNISCHE DATEN * Schutzart: IP65 * Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C * Material: Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Gewindegröße:
PG9
Länge:
67 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
13 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
11 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
24/24 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubungen metall, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,07*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,67*
1
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 13,00*
25
€ 5,95*
ab € 13,76409*
€ 16,68409*
2 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 14,15*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 291,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911598K
ab € 19,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911599K
ab € 19,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911600K
ab € 18,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911601K
ab € 18,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911602K
ab € 19,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911603K
ab € 19,04*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911604K
ab € 25,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911605K
ab € 25,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911606K
ab € 25,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911607K
ab € 21,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911608K
ab € 21,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911609K
ab € 21,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911610K
ab € 21,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911611K
ab € 21,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911612K
ab € 21,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.