Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG29, 40/41 mm, Klemmbereich 21.5 bis 27.5 mm, IP55, 5202553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG29, 40/41 mm, Klemmbereich 21.5 bis 27.5 mm, IP55, 5202553
Kabelverschraubung, PG29, 40/41 mm, Klemmbereich 21.5 bis 27.5 mm, IP55, 5202553
Kabelverschraubung, PG29, 40/41 mm, Klemmbereich 21.5 bis 27.5 mm, IP55, 5202553
Artikel-Nr.:
     4502-32P2024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52025530
EAN/GTIN:
     4044773342581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Kabelverschraubung, PG29, 40/41 mm, Klemmbereich 21.5 bis 27.5 mm, IP55, 52025530
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
PG29
Länge:
60 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
27.5 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
21.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
40/41 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 21,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,21*
€ 24,88*
1
€ 5,90*
ab € 14,66*
€ 26,09*
10
€ 5,95*
ab € 25,26176*
€ 30,82176*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.