Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, PG42, schwarz, 53001050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG42, schwarz, 53001050
Dichtring, PG42, schwarz, 53001050
Artikel-Nr.:
     4502-32P1764
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53001050
EAN/GTIN:
     4044773164589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP Dichtring, PG42, schwarz, 53001050
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG42
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 50x2, 0-ring, o-ring 50x46, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,3322*
€ 0,4422*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,3334*
€ 0,4534*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3888*
€ 0,5188*
50
€ 5,95*
ab € 0,43457*
€ 0,57457*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52005740
ab € 0,0466*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005750
ab € 0,112*
Ähnlich
Lapp Kabel
53001030
ab € 0,0931*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005760
ab € 0,2982*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005770
ab € 0,4451*
Ähnlich
Lapp Kabel
53001020
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.