Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, M20, grün, 52122021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, M20, grün, 52122021
Dichtring, M20, grün, 52122021
Artikel-Nr.:
     4502-32P1739
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122021
EAN/GTIN:
     4044773165432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP Dichtring, M20, grün, 52122021
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
grün
Gewindegröße:
M20
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 17x1,5, 0-ring, 0-ring 17x21,2, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5382*
€ 0,6782*
100
€ 5,46*
ab € 0,5391*
€ 0,6791*
100
€ 5,95*
ab € 0,60094*
€ 0,75094*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,90*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.