Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, Polyamid/Polyester, IP66/IP68/IP69, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, Polyamid/Polyester, IP66/IP68/IP69, gr
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, Polyamid/Polyester, IP66/IP68/IP69, gr
Artikel-Nr.:
     4502-32P157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506295
EAN/GTIN:
     4044774852188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, Polyamid/Polyester, IP66/IP68/IP69, grau, (L) 45 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M40
Länge:
45 mm
Material:
Polyamid/Polyester
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
42 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP68/IP69
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 7,855*
€ 11,215*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,9037*
€ 11,2837*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 11,45*
2
€ 5,95*
ab € 8,7253*
€ 12,4253*
2
€ 3,90*
ab € 8,905*
€ 12,685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.