Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P1268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803878
EAN/GTIN:
     4044777306077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 61803878 Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M50
Länge:
46 mm
Material:
Messing, vernickelt
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 110,55*
€ 5,46*
ab € 91,16*
€ 110,57*
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 114,77*
€ 5,90*
ab € 79,28*
€ 118,90*
€ 5,95*
ab € 117,39085*
€ 138,89085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.