Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN UI COMPACT M50x1,5 MS 61803878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 46 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-77651172
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803878
EAN/GTIN:
     4044777306077
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN UI COMPACT M50x1,5 MS 61803878

Schlauchverschraubung SILVYN® UI COMPACT M50X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 1 1/2
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: SILVYN® UI 511
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Auszugkraft
Korrosionsbeständig
Erhöht Chemikalien beständig
Für hohe mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,551
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 110,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,31*
€ 110,93*
€ 5,90*
ab € 79,20*
€ 112,01*
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 115,32*
€ 5,95*
ab € 117,80085*
€ 141,01085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.