Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P1265
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803885
EAN/GTIN:
     4044777306145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 61803885 Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M40
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,31*
€ 90,17*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,226*
€ 90,276*
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 92,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 100,53*
€ 5,95*
ab € 90,3623*
€ 110,4123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.