Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN UI COMPACT M40x1,5 AISI 304 61803885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Edelstahl, IP40, metall, (L) 40 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-57651189
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803885
EAN/GTIN:
     4044777306145
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN UI COMPACT M40x1,5 AISI 304 61803885

Schlauchverschraubung SILVYN® UI COMPACT M40X1.5 AISI 304
Schlauchverschraubung
M 40
Nenngröße: 1 1/4
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: SILVYN® UI 511
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Auszugkraft
Korrosionsbeständig
Erhöht Chemikalien beständig
Für hohe mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,50*
€ 90,35*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,896*
€ 90,446*
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 92,11*
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 110,26*
€ 5,95*
ab € 90,0023*
€ 110,5223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.