Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 24, OS2, LSZH, schwarz, halogenfrei, 275


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 24, OS2, LSZH, schwarz, halogenfrei, 275
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 24, OS2, LSZH, schwarz, halogenfrei, 275
Artikel-Nr.:
     4502-32P1104
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27560924
EAN/GTIN:
     4056155125613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lszh kabel
LWL Kabel, 27560924, LAPP Features * Flammwidrig * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * Integrität der Schaltkreise * Mechanischer Widerstand * Wasserfest Anwendungen * In Industriegebieten, in denen Feuer als Werkzeug eingesetzt wird * Schwer entflammbare oder brandgefährdete Bereiche * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Außendurchmesser:
12.6 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 370,49*
€ 440,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 369,86*
€ 440,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 369,67*
€ 439,91
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 369,64*
€ 439,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.