Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, LSZH, schwarz, halogenfrei, 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, LSZH, schwarz, halogenfrei, 2
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, LSZH, schwarz, halogenfrei, 2
Artikel-Nr.:
     4502-32P1096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27560112
EAN/GTIN:
     4056155125378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
LWL Kabel, 27560112, LAPP Features * Flammwidrig * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * Integrität der Schaltkreise * Mechanischer Widerstand * Wasserfest Anwendungen * In Industriegebieten, in denen Feuer als Werkzeug eingesetzt wird * Schwer entflammbare oder brandgefährdete Bereiche * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Außendurchmesser:
9.6 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware om4 12 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 408,45*
€ 486,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 407,93*
€ 485,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 407,39*
€ 484,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 407,19*
€ 484,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.