Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 16 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 16 mm², schwarz
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 16 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32P1091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210700
EAN/GTIN:
     4044774652375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißleitung, 2210700, LAPP Features * Flammwidrig Anwendungen * Zur Verwendung an Handelektrodenhaltern bis zu 100 V * Kann in trockenen oder feuchten Räumen verwendet werden * Zur Übertragung von hohen Strömen vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Schweißleitung
Außendurchmesser:
9.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
100 V
Nennspannung U0:
100 V
Prüfspannung:
1 kV
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 85 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,84*
100
Frei Haus
ab € 3,425*
€ 4,275*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.