Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, Ø 56.8 mm, blau, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, blau, 24 V AC/DC, IP65
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, blau, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-32M8779
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.010.003/1600
EAN/GTIN:
     4099891539764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte, 1.69.010.003/1600, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkennen, sodass Sie im Notfall noch schneller reagieren können. Entsprechend den täglichen Anforderungen im industriellen Umfeld ist diese Signalleuchte besonders langlebig und stoßfest. Features * Spezieller Lichtbrechungseffekt durch die Diamantlinse * Langlebige und ultrahelle SMT-LEDs * Geringer Stromverbrauch * Verlängerungsstützrohre in verschiedenen Längen
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Signalleuchte
Durchmesser:
56.8 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.525.143/0000
ab € 42,31*
Zubehör
Rafi
5.05.525.146/0000
ab € 53,45*
Zubehör
Rafi
5.05.525.144/0000
ab € 49,65*
Zubehör
Rafi
5.05.525.145/0000
ab € 54,10*
Zubehör
Rafi
5.05.525.142/0000
ab € 40,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.