Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Fassung für LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Fassung für LEDs
Metall-Fassung für LEDs
Metall-Fassung für LEDs
Artikel-Nr.:
     4502-32G2920
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.1001
EAN/GTIN:
     4099879022226
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Metall-Fassung ohne LED für 5 mm LED Typ Mentor 2664 Typ: 2664.1001 Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit Innenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz. Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt Einsatz: PC, schwarz Anschlüsse: verzinnt Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C Zentralbefestigung: M 8 x 0,75
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LED 5 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Halterung, LED-Halterung, LED-Montagezubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 3,52*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,54*
1 Tag
169
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.