Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter für LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandshalter für LEDs
Abstandshalter für LEDs
Abstandshalter für LEDs
Artikel-Nr.:
     4502-32G2808
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2819.5152
EAN/GTIN:
     4099879022035
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
Abstandshalter für LED Typ Mentor 2819 Typ: 2819.5152 Für Leuchtdioden mit 5,0 mm Durchmesser. Länge: 15,2 mm Gehäuse: PC, schwarz Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
LED 5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led abstandshalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, LED-Distanzhalter, LED-Montagezubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
5
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,323*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.