Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-FASSUNG DH-5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-FASSUNG DH-5W
LED-FASSUNG DH-5W
LED-FASSUNG DH-5W
Artikel-Nr.:
     4502-32G170
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031297
EAN/GTIN:
     4099879021687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Fassungen für LEDs 5,0 mm Typ Fischer DH 5 W. Aus Polyamid, glasfaserverstärkt, für die Montage auf Leiterplatten; Rastermaß: 2,54 mm. Typ: DH 5 W, LED-Fassung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Optoelektronik
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Halterung, LED-Halterung, LED-Montagezubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,30*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.