Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 16 mm
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9770
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506550
EAN/GTIN:
     4044774852058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
LAPP 55506550 90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 16 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M50
Länge:
16 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
42 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen pp, gewinde bogen, m50 gewinde bogen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,12*
€ 14,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,2144*
€ 14,4844*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,64*
€ 5,95*
ab € 11,29115*
€ 16,01115*
€ 3,90*
ab € 11,55*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.