Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9722
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100075
EAN/GTIN:
     4044774761701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 68100075 Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG13,5
Länge:
45 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,221*
€ 1,741*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2261*
€ 1,7461*
10
€ 5,95*
ab € 1,35193*
€ 1,92193*
10
€ 3,90*
ab € 1,382*
€ 1,972*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.