Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9718
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500395
EAN/GTIN:
     4044774761671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 65500395 Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG11
Länge:
42 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,121*
€ 1,611*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1291*
€ 1,6191*
10
€ 5,95*
ab € 1,24465*
€ 1,78465*
10
€ 3,90*
ab € 1,268*
€ 1,818*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.