Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, Polyamid, IP66, grau, (L) 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Polyamid, IP66, grau, (L) 49 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Polyamid, IP66, grau, (L) 49 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500440
EAN/GTIN:
     4044774792491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 65500440 Gerade Schlauchverschraubung, M20, Polyamid, IP66, grau, (L) 49 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M20
Länge:
49 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,037*
€ 1,487*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,03987*
€ 1,49987*
10
€ 3,90*
ab € 1,174*
€ 1,684*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,213*
€ 1,743*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.